그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 스타일 | 직진 |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
디스크 타입 | 원추형 |
인 레트 크기 | 1-1 / 2 " |
입구 유형 | 암나사 |
맥스. 작동 온도. | 38도 C |
Mfr. 시리즈 | 600-Z3 |
최소 온도 | -20도 F |
출구 크기 | 1-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 테플론 |
나사 유형 | NPT |
WOG(PSI) | 400 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
프로덕트 | 모델 | 디스크 재료 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600-Z3 3/4 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | FTP 확장자 | ₩ 256,984 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.