그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스택 형 엘보, 90도 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 설폰 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 튜브 x 스템 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
줄기 OD | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 180도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 줄기 OD | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3518B-14 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 23,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.