BRADY 파이프 마커, 위생 하수구
필터
롤 길이 : 30ft.
스타일 | 모델 | 폭 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4123-D | 2 13 / 16 " | 초록색 | 4 ~ 6 인치 | 2 13 / 16 " | 백 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 31,745 | |
A | 4123-C | 2" | 초록색 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 백 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 34,615 | |
B | 7250-4 | 7" | 초록색 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 백 | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,309 | |
A | 4123-B | 7 / 8 " | 초록색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 백 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 36,000 | |
C | 5755-나 | 8" | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 검정 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 29,312 | |
D | 4123-F | 8" | 초록색 | 6 인치 ~ 7-7 / 8 인치 | 8" | 백 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 31,517 | |
E | 20465 | 8" | 초록색 | - | 1" | 백 | 자기 접착 성 | 25 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 | ₩ 50,557 | |
F | 41474 | 8" | 노란색 | - | 8" | 검정 | 스냅 온 | - | 감압 성 비닐 | ₩ 227,920 | |
D | 4123-H | 9 5 / 16 " | 초록색 | 10 "~ 15" | 9 5 / 16 " | 백 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 57,190 | |
D | 4123-G | 10 " | 초록색 | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 백 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 44,345 | |
E | 73926 | 12 " | 초록색 | - | 2" | 백 | 자기 접착 성 | 25 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 | ₩ 84,157 | |
G | 15591 | 12 " | 노란색 | - | 12 " | 검정 | 자기 접착 성 | - | 감압 성 비닐 | ₩ 215,792 | |
C | 5755-II | 12 " | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 검정 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 32,620 | |
A | 4123-A | 13 / 16 " | 초록색 | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | 백 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 30,138 | |
H | 7251-1 | 14 " | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,166 | |
I | 5755-HPHV | 32 " | 노란색 | 8 "이상 | 4.25 " | 검정 | 스트랩 - 온 | - | 유리 섬유 플라스틱 캐리어에 라미네이트 위에 폴리 에스터 | ₩ 57,715 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 후크 아래 리프팅 자석
- 공압 발파 건
- 화재 경보 시스템 구성 요소
- 에어 라인 잠금 밸브
- 브러시 롤러 및 트레이
- 자동차 리프팅 도구
- 폼
- 비상 조명
- 알류미늄
- CHASE DOORS 스윙 도어, 클라우드 그레이
- IDEAL Y-Tap 가로등 연결 끊기
- SLOAN 수동 플러시 밸브
- REOTEMP 위생 다이얼 온도계
- SHIMPO 디지털 포스 게이지 USB
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, 쿠션 클램프, 스테인리스 스틸
- THOMAS & BETTS LTBUS08L 시리즈 플렉시블 금속 도관 피팅
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 임팩트 및 전원 소켓 세트
- DAYTON 고정 나사
- MORSE DRUM 커플링 하프