그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량 체크 밸브 |
길이 | 3" |
자재 | 브론즈 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
최대 온도 | 250도 F |
장착 위치 | 수평 |
전체 높이 | 3.625 " |
크기 | 3 / 4 " |
UPC | 098268267389 |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481302010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 자재 | 장착 위치 | 전체 높이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 1 1/4 " | 4.75 " | 주철 | 수평 또는 각도 | 5.625 " | 1.25 " | ₩ 191,520 | ||
2000S 1 | - | - | - | - | - | ₩ 172,322 | RFQ
| |
2000 1 " | - | - | - | - | - | ₩ 155,137 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.