BALDOR MOTOR 발 장착형 모터, XNUMX상, TEFC
필터
베이스 : RG , 인클로저: 테프씨 ,Hz: 60 , 단열재: F , 장착: F1 , 극 수: 04 , 단계: 3
스타일 | 모델 | 역률 | A | 고장 토크 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBM3546T | 71 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | D | 1760 | 43도 C | 3519M | 208-230/460 | ₩ 6,214,421 | |
A | EBM3546 | 71 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | D | 1760 | 43도 C | 3519M | 208-230/460 | ₩ 6,092,290 | |
A | EBM3554T | 73 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | E | 1760 | 53도 C | 3526M | 208-230/460 | ₩ 6,996,487 | |
A | EBM3558T | 73 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | E | 1755 | 74 ° C | 3530M | 208-230/460 | ₩ 7,344,069 | |
A | EBM3611T | 75 | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | C | 1760 | 48도 C | 3631M | 208-230/460 | ₩ 9,262,909 | |
A | EBM3615T | 78 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | C | 1750 | 87도 C | 3642M | 208-230/460 | ₩ 11,231,029 | |
A | EBM3710T | 81 | 18.8/9.4 | 69.2 LB-FT | K | 1770 | 65 ° C | 3736M | 230/460 | ₩ 14,812,636 | |
B | EBM4104T | 82 | 74/37 | 256 LB-FT | B | 1780 | 73도 C | 1052M | 230/460 | - | RFQ
|
C | EBM2333T | 83 | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | A | 1765 | 67 ° C | 0944M | 230/460 | ₩ 26,337,258 | |
C | EBM2334T | 84 | 48/24 | 213 LB-FT | P | 1765 | 74 ° C | 0952M | 230/460 | ₩ 34,172,218 | |
C | EBM4103T | 84 | 60/30 | 235 LB-FT | Q | 1770 | 63 ° C | 1046M | 230/460 | - | RFQ
|
A | EBM3714T | 85 | 25.4-24/12 | 134 LB-FT | B | 1770 | 81 ° C | 3752M | 208-230/460 | ₩ 18,617,403 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임시 환경 봉쇄 장치 액세서리
- 선반 롤아웃
- 덕트 및 부속품
- 탭 홀더
- 릴리스 후크
- 스토리지 보관함
- 지붕 통풍기
- 드럼
- 보안 경보 및 경고
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- JESSUP MANUFACTURING 실리콘 카바이드 미끄럼 방지 테이프, 연속 롤
- HOSE MASTER 호스 금속 1.25 인치
- MEGAPRO Pozi 삽입 비트, 크기 1 인치
- KETT TOOLS 깊이 정지
- HOFFMAN 피드스루 와이어웨이 니플
- VERMONT GAGE 클래스 ZZ 플러스 게이지 라이브러리
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 3방향 수평 전체 포트 볼 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- TRICO VM 시리즈 매니폴드
- HUMBOLDT Vicat 일관성 장치
- SMC VALVES Ss5V2 시리즈 매니폴드