BALDOR MOTOR EBM2334T 브레이크 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 20hp, 3상 TEFC, 256T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이크 모터 |
A | 48/24 |
Base | RG |
고장 토크 | 213 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 256T |
완전 부하 토크 | 59 LB-FT |
HP | 20 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 12 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 9.41 A |
극 수 | 04 |
산출 | 20 |
상 | 3 |
역률 | 84 |
개정 | P |
RPM | 1765 |
온도 오르기 | 74 ° C |
타입 | 0952M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 179.1 |
원산지 | US |
모델 | 역률 | A | 고장 토크 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM2333T | 83 | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | A | 1765 | 67 ° C | 0944M | 230/460 | ₩ 26,337,258 | |
EBM3546 | 71 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | D | 1760 | 43도 C | 3519M | 208-230/460 | ₩ 6,092,290 | |
EBM3546T | 71 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | D | 1760 | 43도 C | 3519M | 208-230/460 | ₩ 6,214,421 | |
EBM3554T | 73 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | E | 1760 | 53도 C | 3526M | 208-230/460 | ₩ 6,996,487 | |
EBM3558T | 73 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | E | 1755 | 74 ° C | 3530M | 208-230/460 | ₩ 7,344,069 | |
EBM3611T | 75 | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | C | 1760 | 48도 C | 3631M | 208-230/460 | ₩ 9,262,909 | |
EBM3615T | 78 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | C | 1750 | 87도 C | 3642M | 208-230/460 | ₩ 11,231,029 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.