그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 코드 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | 고무 |
재킷 타입 | 수우 |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 전압 | 600 |
공칭 외부 직경. | 0.42 " |
도체 수 | 4 |
스풀 길이 | 50ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | -40도 ~ 90도 C |
와이어 색상 | 블랙, 화이트, 레드, 그린 |
와이어 크기 | 16 AWG |
선박 중량 (kg) | 2.66 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 8544493080 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 스풀 길이 | 와이어 색상 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2766 | 10 | 0.42 " | 4 | 25ft. | 블랙, 화이트, 레드, 그린 | 16 AWG | ₩ 64,522 | ||
02763 | 10 | 0.345 " | 2 | 25ft. | 블랙, 화이트 | 18 AWG | ₩ 91,297 | ||
02769 | 10 | 0.365 " | 3 | 25ft. | 검정, 흰색, 녹색 | 18 AWG | ₩ 102,847 | ||
02770 | 7 | 0.39 " | 4 | 25ft. | 블랙, 화이트, 레드, 그린 | 18 AWG | ₩ 140,052 | ||
02722 | 13 | 0.37 " | 2 | 25ft. | 블랙, 화이트 | 16 AWG | ₩ 111,772 | ||
2723 | 18 | 0.51 " | 2 | 25ft. | 블랙, 화이트 | 14 AWG | ₩ 140,822 | ||
02768 | 15 | 0.575 " | 4 | 25ft. | 블랙, 화이트, 레드, 그린 | 14 AWG | ₩ 112,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.