항목 | 수압 조절 밸브 |
본체 재질 | 무연 황동 |
연결 유형 | FIP |
높이 | 9.5 " |
인 레트 크기 | 1.25 " |
길이 | 11 15 / 16 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 160도 F |
출구 크기 | 1.25 " |
압력 조정 범위 | 25 ~ 75 psi |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF223-S | 8.25 " | 1 / 2 " | 9" | 1 / 2 " | ₩ 694,330 | ||
3/4 LF223-S | 8.25 " | 3 / 4 " | 9" | 3 / 4 " | ₩ 745,062 | ||
LF1-S 223 개 | 8.625 " | 1" | 10 15 / 16 " | 1" | ₩ 1,027,740 | ||
1 1/2 LF223-S | 12.625 " | 1.5 " | 14.75 " | 1.5 " | ₩ 2,084,250 | ||
LF2-S 223 개 | 14.13 " | 2" | 16.75 " | 2" | ₩ 3,126,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.