WATTS 무연 황동 수압 조절기 밸브 물용 LF223S 시리즈
스타일 | 모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF223-S | 8.25 " | 1 / 2 " | 9" | 1 / 2 " | ₩ 694,330 | |
B | 3/4 LF223-S | 8.25 " | 3 / 4 " | 9" | 3 / 4 " | ₩ 745,062 | |
C | LF1-S 223 개 | 8.625 " | 1" | 10 15 / 16 " | 1" | ₩ 1,027,740 | |
A | 1 1/4 LF223-S | 9.5 " | 1.25 " | 11 15 / 16 " | 1.25 " | ₩ 2,067,870 | |
A | 1 1/2 LF223-S | 12.625 " | 1.5 " | 14.75 " | 1.5 " | ₩ 2,084,250 | |
D | LF2-S 223 개 | 14.13 " | 2" | 16.75 " | 2" | ₩ 3,126,760 |
무연 황동 수압 조절 밸브 물용 LF223S 시리즈
와트 수압 조절기는 들어오는 물 공급 압력을 줄이기 위해 온수 저장 히터 및 세탁기의 응용 분야에 적합합니다. 결과적으로 이러한 압력 조절기는 다운스트림 배관 구성 요소를 보호하고 물 소비를 제어하도록 설계되었습니다. 최대 300psi의 공급 압력을 견딜 수 있으며 25~75psi 범위 내에서 압력을 수동으로 조정할 수 있습니다. 이 Watts 감압기는 온수 및 냉수 모두와 호환되는 고온 내성 다이어프램과 넓은 다이어프램 영역이 있는 민감한 스프링을 갖추고 있어 정확한 압력 제어를 제공합니다. 이 레귤레이터의 탈착식 디스크 홀더를 사용하면 압력 밸브를 분해하지 않고도 디스크를 교체할 수 있을 뿐만 아니라 전체 장치의 인라인 서비스가 가능합니다. Watts LF223S 시리즈 조절기 밸브에는 오염 물질의 유입을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 천공 스트레이너 스크린과 접근 가능한 실외 또는 구덩이 설치를 위한 밀봉된 스프링 케이지가 장착되어 있습니다. 선택적 바이패스 기능(일부 모델)은 밸브 배출구의 압력이 주 공급 압력을 초과할 때 밸브를 통해 주 공급 라인으로 다시 흐르도록 합니다. 다음의 FNPT 입구 및 출구 연결에서 사용할 수 있는 다양한 무연 황동 수압 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 매입 형 조명 하우징 및 키트
- 공압 발파 건
- 도어 볼트
- 진공 펌프
- 전동 댐퍼
- 렌치
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 작업대 및 액세서리
- 터미널 블록
- 전선 및 케이블
- REELCRAFT 스프링 개폐식 코드 릴, L70000 시리즈
- BRADY 반사 마킹 스테이크
- APPLETON ELECTRIC 45도 암 팔꿈치 구리가없는 알루미늄
- APPROVED VENDOR 로드, 주철
- COOPER B-LINE B52 용접 채널
- EATON E29 시리즈 푸시 버튼 렌즈
- DAYTON 출구 체크 밸브 키트
- NORTH BY HONEYWELL 부틸 핸드 내화학성 장갑
- HUB CITY 300PCX 시리즈, PowerCubeX 웜기어 감속기