그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터닝 인서트 |
ANSI 번호 | TNGA333T02020 WCK10 |
칩 브레이커 | T02020 |
코팅 | 코팅되지 않은 |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | WCK10 |
내접원 | 0.375 " |
재료 삽입 | 세라믹 |
모양 삽입 | 삼각형 |
인서트 사이즈 | 333 |
두께 삽입 | 0.188 " |
ISO 번호 | TNGA160412T02020 WCK10 |
장착 구멍 직경 | 0.15 " |
장착 스타일 | 집게 |
가장자리 수 | 6 |
코 반경 | 0.047 " |
주요 응용 프로그램 | 황삭 |
갈퀴 | 긍정적인 |
릴리프 각도 | 0 학위 |
스타일 | 탱가 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
프로덕트 | 모델 | 학년 | ANSI 코드 | ANSI 번호 | 내접원 | 재료 삽입 | 모양 삽입 | 인서트 사이즈 | 두께 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT160508 WPP20 | WPP20 | - | CCMT5(3.5)2 | 5 / 8 " | 카바이드 | 80도 다이아몬드 | 5 / 8 " | 0.219 " | ₩ 52,377 | ||
CNMA120412 WAK10 | WAK10 | - | CNMA 433 | 1 / 2 " | 카바이드 | 80도 다이아몬드 | 1 / 2 " | 0.187 " | ₩ 30,677 | ||
RCGT0502M0-PF5 WS10 | ws10 | - | 해당 사항 없음 | 3 / 16 " | 카바이드 | 일주 | 5 | 0.093 " | ₩ 17,080 | ||
RCGT0803M0-PM2 WK1 | WK1 | - | 해당 사항 없음 | 5 / 16 " | 카바이드 | 일주 | 8 | 0.125 " | ₩ 9,485 | ||
RCGX 060600T01020 WIS10 | WIS10 | - | RCGX24T01020 | 1 / 4 " | 카바이드 | 일주 | 6 | 0.25 " | ₩ 66,902 | ||
RCGX 090700E WIS10 | WIS10 | - | RCGX35E | 3 / 8 " | 카바이드 | 일주 | 9 | 0.312 " | ₩ 66,902 | ||
SCGT120408-PM2 WK1 | WK1 | - | SCGT432-PM2 | 1 / 2 " | 카바이드 | 사각형. | 12 | 0.187 " | ₩ 31,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.