그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 메트릭 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
마감재 | TiAlN |
학년 | WK40TF |
나선 각도 | 50 학위 |
절단 길이 | 7 / 8 " |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 9-1 / 2 " |
목 Dia. | 0.36mm |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3.25 " |
생크 직경 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 코너 반경 | 마감재 | 생크 직경 | 학년 | 나선 각도 | 절단 길이 | 목 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC326.3.18A4LC | 3" | - | TiAlN | 1 / 4 " | WK40TF | 50 학위 | 1 / 2 " | 0.12mm | ₩ 115,130 | ||
MC326.4.76A4LC | 3" | - | TiAlN | 1 / 4 " | WK40TF | 50 학위 | 5 / 8 " | 0.18mm | ₩ 115,130 | ||
MC326.12.7W4D305 | 3.5 " | 0.12 " | TiAlN | 1 / 2 " | WK40TF | 50 학위 | 1" | 0.50mm | ₩ 243,118 | ||
MC326.6.35W4D102 | 3" | 0.04 " | TiAlN | 3 / 8 " | WK40TF | 50 학위 | 3 / 4 " | 0.25mm | ₩ 119,514 | ||
MC326.19.1W4D406 | 4" | 0.16 " | TiAlN | 3 / 4 " | WK40TF | 50 학위 | 1.5 " | 0.75mm | ₩ 541,698 | ||
MC326.19.1W4D318 | 4" | 0.12 " | TiAlN | 3 / 4 " | WK40TF | 50 학위 | 1.5 " | 0.75mm | ₩ 541,698 | ||
MC326.9.53W4D203 | 3" | 0.08 " | TiAlN | 3 / 8 " | WK40TF | 50 학위 | 7 / 8 " | 0.38mm | ₩ 183,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.