그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서블 페이스 밀 |
ANSI 번호 | F5141.UB38.152.Z13.12 |
절단 각도 | 90 학위 |
절단 직경. | 6" |
절단 방향 | 권리 |
절삭 깊이 | 0.472 " |
나사 삽입 | FS2081 |
인서트 사이즈 | 1306 |
필요한 삽입물 수 | 13 |
전체 길이 | 1.378 " |
피치 | 중급 |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | ANSI 번호 | 절단 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
F5141.B40.160.Z13.12 | F5141.B40.160.Z13.12 | 6.299 " | ₩ 3,045,770 | ||
M2331-050-B22-03-15 | - | - | ₩ 1,543,745 | ||
M5130-050-B22-06-15 | - | - | ₩ 1,235,867 | ||
M5130-063-B22-11-05 | - | - | ₩ 1,661,187 | ||
M2136-063-B22-08-06 | - | - | ₩ 2,161,075 | ||
M5130-054-B22-03-15 | - | - | ₩ 1,074,377 | ||
M5130-063-B22-14-05 | - | - | ₩ 1,753,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.