그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
구경 | 1.063 " |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.315 " |
지름 | 3.78 " |
나사 삽입 | FS1030 톡스 20 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2334.UB.051.Z06.05 |
필요한 삽입물 수 | 6 |
전체 길이 | 1.968 " |
생크 직경 | 0.75 |
선박 중량 (kg) | 1.34 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 10.52 |
선박 폭 (cm) | 10.52 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 명명법 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2334.UB.076.Z07.06 | 1.5 " | 0.316 " | 4" | F2334.UB.076.Z07.06 | 2.5 " | 1 | ₩ 1,830,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.