WALTER TOOLS F2334 시리즈, 인덱서블 밀링 커터, 초경 절삭날
필터
최첨단 유형 : 카바이드 , 삽입 나사: FS1030 톡스 20 , 왼손/오른손: 권리 , 재료: 모든 ISO , 필요한 삽입물 수: 6
스타일 | 모델 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 명명법 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2334.UB.051.Z06.05 | 1.063 " | 0.315 " | 3.78 " | F2334.UB.051.Z06.05 | 1.968 " | 0.75 | ₩ 1,404,935 | |
A | F2334.UB.076.Z07.06 | 1.5 " | 0.316 " | 4" | F2334.UB.076.Z07.06 | 2.5 " | 1 | ₩ 1,812,492 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전모 서스펜션
- 크림 핑 도구 키트
- 족집게
- 졸라 매는 끈 쓰레기 봉투
- 스테인레스 스틸 확장 시트
- 펌프 모터
- 인간 공학
- 퓨즈
- 중앙 장비
- 스페이서 및 스탠드 오프
- DAYTON 버섯 머리, 비조명, 1.63인치 직경
- SMITH-BLAIR 파이프 커플 링
- OSG 114 스트레이트 플루트 핸드 탭
- VULCAN HART 플렉시블 튜브, 스테인리스 스틸
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 7/16-12 Un
- TRICO 필터 미디어 요소
- SMC VALVES 핀
- VESTIL 포크 포켓
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- WEG 직접 장착 핸들