그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.059 " |
지름 | 0.709 " |
나사 삽입 | FS359 톡스 15 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2330.T28.032.Z03.01,5 |
필요한 삽입물 수 | 3 |
전체 길이 | 1.574 " |
생크 직경 | T28 " |
Torx 렌치 | T28 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 12.01 |
선박 길이 (cm) | 3.23 |
선박 폭 (cm) | 3.23 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | CN |
모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2330.T36.042.Z03.01 5 | T36 " | - | 0.059 " | 1.102 " | FS359 톡스 15 | F2330.T36.042.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ₩ 917,945 | |
F2330.T36.040.Z03.01 5 | T36 " | - | 0.059 " | 1.024 " | FS359 톡스 15 | F2330.T36.040.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ₩ 917,945 | |
F2330.T18.020.Z02.01 | T18 " | - | 0.039 " | 0.394 " | FS923 톡스 8 | F2330.T18.020.Z02.01 | 2 | 1.181 " | ₩ 741,737 | |
F2330.T22.025.Z03.01 | T22 " | - | 0.039 " | 0.591 " | FS923 톡스 8 | F2330.T22.025.Z03.01 | 3 | 1.377 " | ₩ 826,752 | |
F2330.T28.035.Z03.01 5 | T28 " | - | 0.059 " | 0.827 " | FS359 톡스 15 | F2330.T28.035.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ₩ 871,762 | |
F2330.UT18.019.Z02.01 | 0.728 " | - | 0.039 " | 0.356 " | FS923 톡스 8 | F2330.UT18.019.Z02.01 | 2 | 1.181 " | ₩ 741,737 | |
F2330.UT22.026.Z03.01 | 0.866 " | - | 0.039 " | 0.606 " | FS923 톡스 8 | F2330.UT22.026.Z03.01 | 3 | 1.378 " | ₩ 826,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.