플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WALTER TOOLS F2330.UT18.019.Z02.01 인덱서블 밀 커터 F2330ut18019z0201 | AD6CRV 44W016

WALTER TOOLS F2330.UT18.019.Z02.01 인덱서블 밀 커터 F2330ut18019z0201

재고 있음 있음
항목: AD6CRV 모델: F2330.UT18.019.Z02.01크로스 참조: 44W016

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 741,737 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목인덱서 블 밀링 커터
최첨단 유형카바이드
절단 길이0.039 "
지름0.356 "
나사 삽입FS923 톡스 8
왼손 / 오른손권리
자재모든 ISO
명명법F2330.UT18.019.Z02.01
필요한 삽입물 수2
전체 길이1.181 "
생크 직경0.728 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)10.52
선박 길이 (cm)2.21
선박 폭 (cm)2.21
HS 코드8466100130
원산지US

제품 변형

프로덕트모델생크 직경구경절단 길이지름나사 삽입명명법필요한 삽입물 수전체 길이가격
WALTER TOOLS F2330.T36.042.Z03.01 5 인덱서블 밀 커터 F2330t36042z0301 5 | AD6CNJ 44V886 F2330.T36.042.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.102 "FS359 톡스 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "₩ 917,945
WALTER TOOLS F2330.T36.040.Z03.01 5 인덱서블 밀 커터 F2330t36040z0301 5 | AD6CNK 44V887 F2330.T36.040.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.024 "FS359 톡스 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "₩ 917,945
WALTER TOOLS F2330.T18.020.Z02.01 인덱서블 밀 커터 F2330t18020z0201 | AD6CNL 44V888 F2330.T18.020.Z02.01T18 "-0.039 "0.394 "FS923 톡스 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "₩ 741,737
WALTER TOOLS F2330.T22.025.Z03.01 인덱서블 밀 커터 F2330t22025z0301 | AD6CNM 44V889 F2330.T22.025.Z03.01T22 "-0.039 "0.591 "FS923 톡스 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "₩ 826,752
WALTER TOOLS F2330.T28.032.Z03.01 5 인덱서블 밀 커터 F2330t28032z0301 5 | AD6CNN 44V890 F2330.T28.032.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.709 "FS359 톡스 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "₩ 871,762
WALTER TOOLS F2330.T28.035.Z03.01 5 인덱서블 밀 커터 F2330t28035z0301 5 | AD6CNP 44V891 F2330.T28.035.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.827 "FS359 톡스 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "₩ 871,762
WALTER TOOLS F2330.UT22.026.Z03.01 인덱서블 밀 커터 F2330ut22026z0301 | AD6CRW 44W017 F2330.UT22.026.Z03.010.866 "-0.039 "0.606 "FS923 톡스 8F2330.UT22.026.Z03.0131.378 "₩ 826,752

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WALTER TOOLS F2330.UT18.019.Z02.01 인덱서블 밀 커터 F2330ut18019z0201
₩ 741,737 /단위