WALTER TOOLS F2330 고이송 페이스 밀링 커터
Walter F2330 고이송 평면 밀링 커터는 황삭, 정삭, 윤곽 가공 및 고속 가공 작업에 사용할 수 있어 제조 분야에서 널리 사용됩니다. 재료를 빠르게 제거하여 고품질 마감과 정확한 모양을 만들 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2330.UW15.019.Z02.01 | 0.75 " | - | 0.039 " | 0.606 " | FS923 톡스 8 | F2330.UW15.019.Z02.01 | 3 | 4.13 " | ₩ 730,030 | |
A | F2330.UZ15.019.Z02.01 | 0.75 " | - | 0.039 " | 0.606 " | FS923 톡스 8 | F2330.UZ15.019.Z02.01 | 3 | 8" | ₩ 702,747 | |
A | F2330.UW31.038.Z03.01 5 | 0.625 " | - | 0.039 " | 0.356 " | FS923 톡스 8 | F2330.UW31.038.Z03.01,5 | 2 | 8" | ₩ 899,727 | |
B | F2330.B22.50.Z04.01 5 | 0.629 " | - | 0.315 " | 0.709 " | FS1454 톡스 8 IP | F2330.B22.50.Z04.01,5 | 2 | 7.086 " | ₩ 1,035,842 | |
A | F2330.UT18.019.Z02.01 | 0.728 " | - | 0.039 " | 0.356 " | FS923 톡스 8 | F2330.UT18.019.Z02.01 | 2 | 1.181 " | ₩ 704,970 | |
B | F2330.Z32.032.Z03.01 5 | 0.749 " | - | 0.461 " | 0.75 " | FS1456 톡스 9 IP | F2330.Z32.032.Z03.01,5 | 2 | 3.061 " | ₩ 881,317 | |
C | F2330.B22.63.Z05.01 5 | 0.866 | 1.063 " | 0.059 " | 2.598 " | FS1030 톡스 20 | F2330.B22.63.Z05.01,5 | 6 | 1.968 " | ₩ 1,260,350 | |
C | F2330.B22.063.Z04.02 | 0.866 | 1.063 " | 0.079 " | 2.362 " | FS1030 톡스 20 | F2330.B22.063.Z04.02 | 5 | 1.968 " | ₩ 1,173,462 | |
D | F2330.B.052.Z05.01 5 | 0.866 | 1.063 " | 0.197 " | 2.087 " | FS359 톡스 15 | F2330.B.052.Z05.01,5 | 7 | 1.968 " | ₩ 1,134,770 | |
A | F2330.UT22.026.Z03.01 | 0.866 " | - | 0.039 " | 0.606 " | FS923 톡스 8 | F2330.UT22.026.Z03.01 | 3 | 1.378 " | ₩ 773,482 | |
A | F2330.Z20.020.Z02.01 | 0.984 " | - | 0.039 " | 0.591 " | FS923 톡스 8 | F2330.Z20.020.Z02.01 | 3 | 7.873 " | ₩ 727,300 | |
A | F2330.UW19.026.Z03.01 | 1" | - | 0.059 " | 0.699 " | FS359 톡스 15 | F2330.UW19.026.Z03.01 | 3 | 4.38 " | ₩ 782,915 | |
A | F2330.UZ19.026.Z03.01 | 1" | - | 0.059 " | 0.699 " | FS359 톡스 15 | F2330.UZ19.026.Z03.01 | 3 | 10 " | ₩ 867,894 | |
C | F2330.B.066.Z06.01 5 | 1.063 | 0.866 " | 0.059 " | 1.496 " | FS359 톡스 15 | F2330.B.066.Z06.01,5 | 5 | 1.574 " | ₩ 1,318,292 | |
C | F2330.B.085.Z07.01 5 | 1.063 | 1.063 " | 0.059 " | 2.047 " | FS359 톡스 15 | F2330.B.085.Z07.01,5 | 6 | 1.574 " | ₩ 1,595,772 | |
C | F2330.UZ31.038.Z03.01 5 | 1.25 | 1.5 " | 0.079 " | 3.213 " | FS1030 톡스 20 | F2330.UZ31.038.Z03.01,5 | 6 | 2.48 " | ₩ 928,025 | |
A | F2330.UZ26.031.Z03.01 5 | 1.25 " | - | 0.059 " | 0.949 " | FS359 톡스 15 | F2330.UZ26.031.Z03.01,5 | 3 | 10 " | ₩ 826,910 | |
A | F2330.UW26.031.Z03.01 5 | 1.25 " | - | 0.059 " | 0.949 " | FS359 톡스 15 | F2330.UW26.031.Z03.01,5 | 3 | 4.38 " | ₩ 830,217 | |
A | F2330.UT28.031.Z03.01.5 | 1.102 " | - | 0.059 " | 0.699 " | FS359 톡스 15 | F2330.UT28.031.Z03.01.5 | 3 | 1.575 " | ₩ 825,562 | |
A | F2330.Z25.025.Z03.01 | 1.259 " | - | 0.059 " | 0.709 " | FS359 톡스 15 | F2330.Z25.025.Z03.01 | 3 | 9.842 " | ₩ 813,960 | |
A | F2330.UT36.038.Z03.01.5 | 1.417 " | - | 0.059 " | 0.949 " | FS359 톡스 15 | F2330.UT36.038.Z03.01.5 | 3 | 1.575 " | ₩ 859,547 | |
A | F2330.T18.020.Z02.01 | T18 " | - | 0.039 " | 0.394 " | FS923 톡스 8 | F2330.T18.020.Z02.01 | 2 | 1.181 " | ₩ 693,437 | |
A | F2330.T22.025.Z03.01 | T22 " | - | 0.039 " | 0.591 " | FS923 톡스 8 | F2330.T22.025.Z03.01 | 3 | 1.377 " | ₩ 776,894 | |
A | F2330.T28.032.Z03.01 5 | T28 " | - | 0.059 " | 0.709 " | FS359 톡스 15 | F2330.T28.032.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ₩ 815,657 | |
A | F2330.T28.035.Z03.01 5 | T28 " | - | 0.059 " | 0.827 " | FS359 톡스 15 | F2330.T28.035.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ₩ 815,657 | |
A | F2330.T36.042.Z03.01 5 | T36 " | - | 0.059 " | 1.102 " | FS359 톡스 15 | F2330.T36.042.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ₩ 859,547 | |
A | F2330.T36.040.Z03.01 5 | T36 " | - | 0.059 " | 1.024 " | FS359 톡스 15 | F2330.T36.040.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ₩ 863,222 |
작동 메커니즘
- 평면 밀링 커터는 밀링 머신 스핀들에 장착되어 제자리에 고정됩니다.
- 공작물이 기계 테이블에 고정되고 커터가 그 위에 위치합니다.
- 그런 다음 가공되는 재료에 따라 커터가 고속으로 회전합니다.
- 그런 다음 절단기가 표면과 접촉하는 절단 톱니를 사용하여 공작물에 공급됩니다.
- 절삭 깊이와 이송 속도를 조정하여 재료 제거 속도를 제어하고 원하는 표면 조도를 달성합니다.
- 절삭유나 압축공기를 이용해 절삭부위의 칩을 제거하여 커터의 손상을 방지하고 절삭 성능을 향상시킵니다.
- 그런 다음 해당 응용 분야의 특정 요구 사항에 따라 공작물을 추가로 가공하거나 마무리할 수 있습니다.
특징
- Walter F2330 평면 밀링 커터에는 초경 절삭날이 장착되어 있어 높은 내구성과 속도를 제공합니다.
- 인덱서블 인서트당 절삭날 XNUMX개가 있어 표면 조도, 공구 수명, 효율성 및 생산성이 향상됩니다.
- 나사/육각형 소켓 헤드 캡 나사로 고정되는 인서트가 있어 설치가 쉽습니다.
- Walter F2330 밀링 커터는 전체 길이가 10인치로 제공되며 케이블은 최대 1.5인치의 절단 직경을 제공합니다.
자주 묻는 질문
페이스 밀링 커터를 어떻게 유지 관리합니까?
- 절단기를 깨끗하게 유지하고 적절한 절삭유를 사용하십시오.
- 손상이나 마모가 있는지 정기적으로 검사하고 마모되거나 손상된 인서트를 즉시 교체하십시오.
- 절단기를 깨끗하고 건조한 환경에 적절하게 보관하십시오.
- 특정 용도에 맞는 올바른 유형과 등급의 인서트를 사용하십시오.
- 볼트와 나사를 올바른 사양에 맞게 조이십시오.
- 필요에 따라 치아를 갈거나 재연삭하십시오.
페이스 밀링 커터를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 가공되는 재료에는 내마모성이 더 높은 커터가 필요합니다.
- 가공작업 및 가공조건(황삭, 정삭), 절삭속도, 절입량 등을 고려하십시오.
- 표면 조도에는 날 수가 더 많은 커터가 필요합니다.
- 커터 직경, 폭, 절삭 속도, 이송 속도 등의 요소를 고려하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핀 터미널
- 뒤 지원
- 알루미늄 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 황동 튜브
- 열가소성 용접기
- 납땜
- 엔진 구동 펌프
- 풍속계
- 차량외장 액세서리
- Enclosures
- SHURTAPE 테이프 디스펜서
- LOOS 스웨이지 스터드
- METRO 철사 선반
- ARO 코일 솔레노이드 24 Vdc
- DAYTON 루버 벽 개구부
- OSG 861 시리즈, Carbide Bur
- VERMONT GAGE 클래스 X Go 가역 어셈블리, 녹색 캡
- KEY-BAK Toolmate 링크 드릴 테더 키트
- FOLDING GUARD 와이어 파티션 포스트 확장
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDSS 단일 감속 감속기