항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.433 " |
지름 | 9.842 " |
나사 삽입 | FS1009 톡스 20 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2260.B.250.Z14.11 |
필요한 삽입물 수 | 14 |
전체 길이 | 2.48 " |
생크 직경 | 2.362 |
선박 중량 (kg) | 16.1 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | DE |
모델 | 구경 | 지름 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2260.B.200.Z12.11 | - | 7.874 " | F2260.B.200.Z12.11 | 12 | 2.48 " | 2.362 | ₩ 4,746,280 | |
F2260.B.160.Z10.11 | - | 6.299 " | F2260.B.160.Z10.11 | 10 | 2.48 " | 1.575 | ₩ 4,233,442 | |
F2260.B.125.Z08.11 | 1.575 " | 4.921 " | F2260.B.125.Z08.11 | 8 | 2.48 " | 1.575 | ₩ 3,372,757 | |
F2260.B.100.Z06.11 | 1.26 " | 3.937 " | F2260.B.100.Z06.11 | 6 | 1.968 " | 1.26 | ₩ 2,677,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.