FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB UPS 시스템
기능 장치 RIB UPS 시스템은 무정전 전원 공급 장치 애플리케이션에 이상적입니다. 이는 지속적인 전원을 보장하여 컴퓨터 서버, 통신 장비 및 산업 기계와 같은 필수 시스템에 필수적인 정전 시 중단을 방지합니다. 이러한 장치는 민감한 전자 장치를 보호하고 중단 없는 작동을 유지하기 위해 데이터 센터, 통신 시설 및 산업 환경에서 사용됩니다. 전력에 민감한 환경에서 신뢰성과 연속성을 보장합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PSH600-UPS-STAT | ₩ 916,567 | RFQ
|
B | PSM2RB10 | ₩ 139,032 | |
C | PSMN2C2RB10 | ₩ 188,083 | |
D | UPS600 | ₩ 495,294 | RFQ
|
E | PSH2C2RB10. | ₩ 513,570 | |
F | PSH2C2RB10-L | ₩ 633,970 | |
G | PSH2RB10 | ₩ 462,610 | |
H | PSH600-UPS | ₩ 846,745 | RFQ
|
I | PSH600-UPS-BC | ₩ 1,108,545 | RFQ
|
J | UPS850 | ₩ 727,185 | RFQ
|
K | PSH600-UPS | ₩ 946,680 | |
K | PSH600-UPS-STAT | ₩ 1,023,592 |
작동 메커니즘
- 이러한 기능 장치 RIB UPS 시스템은 들어오는 전원 공급 장치를 지속적으로 모니터링합니다.
- 정전이나 장애가 발생하는 경우 이러한 시스템은 원활하게 배터리 전원으로 전환됩니다.
- 집적 회로는 전력 분배를 효율적으로 관리합니다.
특징
- 제어력을 강화하고 안정적인 작동을 위해 전력 분배를 최적화하는 스마트 모니터링 및 관리 기능을 갖추고 있습니다.
- 이러한 UPS 시스템에는 인클로저 내부에 코드가 삽입되어 있어 깨끗하고 정리된 UPS 사용 환경을 제공합니다.
- 다용도성을 높이기 위해 120VAC 콘센트가 편리하게 장착되어 있습니다.
- 이 600VA UPS 장치는 핫스왑이 가능하여 원활한 전원 공급을 보장합니다.
- 과선 전압을 제어하는 스위치가 통합되어 있어 전반적인 사용자 편의성이 향상됩니다.
- 이 장치에는 10Amp 회로 차단기/스위치가 함께 제공되므로 UPS 기능을 쉽게 테스트할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
자주하는 질문
이러한 기능 장치 RIB UPS 시스템을 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 안전을 위해 청소하기 전에 UPS 시스템의 전원을 끄고 연결을 끊으십시오.
- 부드럽고 마른 천으로 외부 표면을 닦아 먼지와 이물질을 제거하십시오.
- 적절한 공기 흐름과 냉각을 위해 환기구가 깨끗한지 확인하십시오.
- 코드가 엉키거나 간섭되지 않도록 확인하고 정리하세요.
- 배터리에 부식, 누출 또는 손상 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 정전 시나리오를 포함하여 UPS 시스템의 기능을 확인하기 위해 주기적으로 테스트하십시오.
- 과열을 방지하려면 권장 환경 조건 내에서 UPS 시스템을 작동하십시오.
- 압축 공기나 노즐이 부착된 진공 청소기를 사용하여 환기구의 먼지를 제거하십시오.
- 중요한 정보와 비상 정지 절차에 대한 라벨을 확인하여 손상되지 않고 읽을 수 있는지 확인하십시오.
이러한 RIB UPS 시스템을 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 제조업체 지침에 따라 UPS 시스템이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
- 전기적 위험을 방지하고 시스템 안전을 보장하려면 적절한 접지를 유지하십시오.
- 최적의 성능을 위해 지정된 온도 및 습도 범위 내에서 작동하십시오.
- UPS 시스템과 배터리 기능을 확인하기 위해 정기적인 테스트를 수행합니다.
- 과부하로 인한 파손을 방지하기 위해 과부하 보호장치를 설치합니다.
- 안전한 작동을 보장하기 위해 전기 안전 표준을 준수하십시오.
- 배터리를 조심스럽게 다루고, 적절한 폐기 절차를 따르고, 극한의 온도를 피하십시오.
- 과열을 방지하고 효율적인 작동을 보장하기 위해 적절한 환기를 유지하십시오.
이러한 기능 장치 RIB UPS 시스템을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요소에는 전력 용량, 애플리케이션 적합성, 배터리 런타임, 확장성, 호환성, 모니터링 기능, 신뢰성, 핫스왑 가능성, 환경 고려 사항, 안전 기능 및 유지 관리 용이성이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트레이트 블레이드 플러그
- 커버
- 족쇄 및 액세서리
- 윤활 용기 액세서리
- PVC 히터 / 벤더
- 클램프
- 재료 리프트
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 바닥재
- 스프링
- DAYTON 라인 전압 온도 조절기
- APPROVED VENDOR 디지털 태양열 온도계
- LOVIBOND 실리카 Hr 구연산 폴리 프로필렌
- DIXON 블로우 건
- MERSEN FERRAZ GSC-V 시간 지연 퓨즈
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6포인트 표준 소켓
- AIRMASTER FAN 115V 헤비 듀티 세이프티 옐로우 에어 서큘레이터
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 25 체인
- NIBCO 스프링이 있는 스윙 체크 밸브