WALTER TOOLS F2010.B.250.Z12.08.R756M 인덱서블 페이스 밀, 2.3620인치 아버 직경, 90° 측면 절삭날 각도
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서블 페이스 밀 |
선박 중량 (kg) | 14.68 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | ANSI 번호 | 절단 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
F5141.B40.160.Z13.12 | F5141.B40.160.Z13.12 | 6.299 " | ₩ 3,045,770 | ||
F5141.UB38.152.Z13.12 | F5141.UB38.152.Z13.12 | 6" | ₩ 3,045,770 | ||
M2331-050-B22-03-15 | - | - | ₩ 1,543,745 | ||
M5130-050-B22-06-15 | - | - | ₩ 1,235,867 | ||
M5130-063-B22-11-05 | - | - | ₩ 1,661,187 | ||
M2136-063-B22-08-06 | - | - | ₩ 2,161,075 | ||
M5130-054-B22-03-15 | - | - | ₩ 1,074,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.