그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터닝 인서트 |
ANSI 번호 | CNMM543-NRR |
칩 브레이커 | NRR |
코팅 | CVD |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | WPP20S |
내접원 | 5 / 8 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 80도 다이아몬드 |
인서트 사이즈 | 5 / 8 " |
두께 삽입 | 0.25 " |
ISO 번호 | CNMM160612-NRR WPP20S |
장착 스타일 | 나사 고정 |
가장자리 수 | 4 |
코 반경 | 0.047 " |
갈퀴 | 부정 |
릴리프 각도 | 0 학위 |
스타일 | CNMM |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 1.09 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
모델 | ANSI 번호 | 칩 브레이커 | 학년 | 코 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNMM160612-NRF WPP10S | CNMM543-NRF | NRF | WPP10S | 0.047 " | ₩ 48,125 | |
CNMM160612-NRF WPP20S | CNMM543-NRF | NRF | WPP20S | 0.047 " | ₩ 44,607 | |
CNMM160612-NRF WPP30S | CNMM543-NRF | NRF | WPP30S | 0.047 " | ₩ 40,985 | |
CNMM160612-NRR WPP10S | CNMM543-NRR | NRR | WPP10S | 0.047 " | ₩ 43,172 | |
CNMM160612-NRR WPP30S | CNMM543-NRR | NRR | WPP30S | 0.047 " | ₩ 40,705 | |
CNMM160616-NRF WPP10S | CNMM544-NRF | NRF | WPP10S | 0.063 " | ₩ 42,752 | |
CNMM160616-NRF WPP20S | CNMM544-NRF | NRF | WPP20S | 0.063 " | ₩ 45,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.