그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터닝 인서트 |
ANSI 번호 | CNMG321-FP5 |
칩 브레이커 | FP |
코팅 | CVD |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | WPP20S |
내접원 | 3 / 8 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 80도 다이아몬드 |
인서트 사이즈 | 3 / 8 " |
두께 삽입 | 0.125 " |
ISO 번호 | CNMG090304-FP5 WPP20S |
장착 스타일 | 나사 고정 |
가장자리 수 | 8 |
코 반경 | 0.016 " |
갈퀴 | 부정 |
릴리프 각도 | 0 학위 |
스타일 | CNMG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.09 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
모델 | ANSI 번호 | 칩 브레이커 | 학년 | 코 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG090304-FP5 WPP10S | CNMG321-FP5 | FP | WPP10S | 0.016 " | ₩ 17,710 | |
CNMG090304-MP3 WPP10S | CNMG321-MP3 | MP | WPP10S | 0.016 " | ₩ 17,885 | |
CNMG090304-MP3 WPP20S | CNMG321-MP3 | MP | WPP20S | 0.016 " | ₩ 17,622 | |
CNMG090308-FP5 WPP10S | CNMG322-FP5 | FP | WPP10S | 0.031 " | ₩ 17,885 | |
CNMG090308-FP5 WPP20S | CNMG322-FP5 | FP | WPP20S | 0.031 " | ₩ 18,567 | |
CNMG090308-MP3 WPP10S | CNMG322-MP3 | MP | WPP10S | 0.031 " | ₩ 16,765 | |
CNMG090308-MP3 WPP20S | CNMG322-MP3 | MP | WPP20S | 0.031 " | ₩ 16,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.