항목 | 프레임 못 |
배열 각도 | 20 학위 |
데이터 정렬 유형 | 플라스틱 |
패스너 유형 | 프레임 못 |
마감재 | 빛나는 |
헤드 스타일 | 풀 라운드 |
길이 | 3" |
자재 | 강철 |
포인트 타입 | 다이아몬드 |
정강이 | 부드럽게 |
생크 직경 | 0.113 " |
스틱 수량 | 4000 |
선박 중량 (kg) | 20.54 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 7317005508 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.