공압 패스너
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BT471XH-2.5M | ₩245,122 | ||
A | BT490XH-2.5M | - | RFQ | |
A | BT488XH-2.5M | ₩198,502 |
스트립 못
와이드 크라운 스테이플
금속 커넥터 못
손톱 손질
스트레이트 피니시 네일
연료 전지 프레임 못
미르코 핀
헤드리스 핀
공압 사이딩 못
바닥재 손톱
사이딩 못
스테이플
스타일 | 모델 | 데이터 정렬 유형 | 패스너 유형 | 마감재 | 계량기 | 헤드 스타일 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L17BAB | ₩61,285 | |||||||
B | X08NRA | ₩284,252 | |||||||
C | X04NRA | ₩442,295 | |||||||
D | F05BAAP | ₩154,035 | |||||||
A | L13BABN | ₩45,447 | |||||||
E | X06NRA | ₩295,767 | |||||||
A | L15BAB | ₩54,950 | |||||||
F | F06BAAP | ₩138,022 | |||||||
G | F08BAAP | ₩127,697 | |||||||
H | M004092 | ₩91,839 | |||||||
A | P15BAB | ₩161,122 | |||||||
I | P10BAB | ₩105,857 | |||||||
J | P12BAB | ₩140,437 | |||||||
K | P21BAB | ₩113,627 | |||||||
L | N15BAB | ₩151,200 | |||||||
M | P11BAB | ₩136,797 | |||||||
N | N21BAB | ₩192,185 | |||||||
O | P17BAB | ₩193,795 | |||||||
N | N21BRB | ₩208,232 | |||||||
N | N17BAB | ₩151,375 | |||||||
N | N17BRB | ₩153,317 | |||||||
P | P13BAB | ₩182,350 |
스트레이트 피니시 네일
공압 패스너
공압 패스너는 벽 프레임 및 야외 데크를 구축하거나 공기 구동 도구를 통해 지붕 및 패널을 설치하는 데 적합합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 패스너를 제공합니다. Dewalt, 포터 케이블, Bostitch 및 Senco. 브래드 네일 보 스티치 18 게이지 강철로 만들어졌으며 인출 강도를 높이기 위해 밝은 갈색 코팅 처리가되어 있습니다. 콘크리트 / 목공 프로젝트를 쉽게 절단하는 끌 포인트와 섬세한 재료의 쪼개짐을 방지하는 날씬한 디자인이 특징입니다. 탄도, 끌 및 다이아몬드 모양의 헤드의 다양한 공압 패스너 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
스테이플러의 종류는 무엇입니까?
- 건설 스테이플러: 캐비닛 프레임, 덮개 및 가구 제작을 포함한 견고한 건설에 사용됩니다.
- 실내 장식품 스테이플러: 실내 장식품, 가구, 캐비닛 뒷면, 먼지 덮개, 펠트 단열재, 몰딩, 지붕 펠트, RV 건설 및 주택 포장 응용 분야에 사용됩니다. 긴 노즈가 있는 스테이플러는 좁은 공간에 이상적입니다.
- 포장 스테이플러: 골판지 상자 마감, 제조, 조립 라인 생산, 포장 및 배송 응용 분야에 사용됩니다.
- 해머 스테이플러: 단열재, 카펫, 지붕 펠트 및 하우스 랩 설치용.
- 캡 스테이플러: 하우스 랩, 지붕용 펠트 및 폼 보드 용도.
다양한 와이어 게이지 유형은 무엇입니까?
- 가는 와이어(Fine Wire): 가장 얇은 스테이플 변형으로 두께가 20~22게이지 범위인 경우가 많습니다.
- 중간 와이어: 두께가 18~19게이지인 경우가 많습니다. 견고한 구조용은 아니지만 미세한 와이어 스테이플에 비해 더 많은 고정력을 제공합니다.
- 두꺼운 와이어: 가장 두꺼운 변형으로 15~16게이지 두께로 제공됩니다. 두꺼운 표면에 스테이플로 고정할 때 세 가지 제품 중 가장 큰 고정력을 제공합니다. 그러나 고정하면 가장 많은 공간을 차지합니다.
패스너의 게이지와 크라운의 차이점은 무엇입니까?
크라운은 스테이플의 너비이고 게이지는 두께입니다.
사이딩용 못을 설치하는 방법은 무엇입니까?
못은 길이가 최소 1-1/2인치 이상이어야 하며 구조 프레임과 목재 구조 패널을 뚫을 수 있어야 합니다. 헤드가 사이딩 표면과 수평이 되도록 네일건을 배치하여 사이딩을 설치할 때 못을 과도하게 박지 않도록 주의하십시오.
루핑 못을 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 알루미늄 못: 금속 지붕 및 지붕널용.
- 스테인레스 스틸 못: 해안 지역 및 슬레이트 및 타일 고정용.
- 구리 못: 표준 지붕용.
- 아연도금 못: 아스팔트 지붕널용; 녹에 강합니다.
브래드 네일이란 무엇입니까?
브래드는 18게이지 강철 와이어로 만들어졌으며 직경이 작아 패널링 및 목재 트리밍 작업에 이상적입니다. 얇은 모양은 섬세한 재료에 쪼개지는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
프레이밍 네일이란 무엇입니까?
프레이밍 못은 공예 또는 프레이밍 프로젝트에 이상적입니다. 작업하는 네일러의 유형에 따라 머리가 잘리거나 둥근 머리가 있는 고리형, 매끄러운 또는 나선형 생크가 있을 수 있습니다.
손톱 크기의 'd'는 무엇을 의미하나요?
'd'는 못의 길이(머리 포함)를 페니 크기로 나타냅니다. 'd'는 고대 로마 동전인 데나리온(denarius)을 의미하며 시간이 지남에 따라 옛 영국 페니와 연결되었습니다. 손톱이 길수록 페니 크기가 커집니다.
브래드 네일과 피니시 네일의 차이점은 무엇인가요?
- 마감 못은 두꺼운 나무에 사용되는 반면, 브래드 못은 부드러운 나무에 사용됩니다.
- 브래드 못은 직경이 작은 반면 마감 못은 직경이 약간 더 두껍습니다.
- 브래드 못의 슬림한 프로파일은 나무가 갈라지는 것을 방지하는 반면, 더 두꺼운 마감 못은 뛰어난 고정력을 제공합니다.
- 액자, 판넬 및 장식 트림은 브래드 네일의 일반적인 응용 분야입니다. 창문이나 문 주변의 좁은 트림, 신발 몰딩 및 XNUMX/XNUMX 원형 몰딩을 포함한 트림 작업에 탁월합니다. 마감 못은 외부 및 내부 트림, 의자 레일, 크라운 몰딩, 베이스보드 및 문 및 창문 케이싱에 이상적입니다.
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- 브러시 롤러 및 트레이
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 솔레노이드
- 외부 페인트 및 얼룩
- 코크 건
- 스위블 조인트
- 스트라이핑 마킹 머신 / 애플리케이터
- Plumb Bobs
- 스윙 볼트
- NOTRAX 194 시리즈, 안전 로고 입구 매트
- WESCO 파워 스태커 1000 Lbs 용량, 파워 드라이브
- MASTER LOCK 지시 자석
- 3M 링 터미널 녹색 납땜 1 Awg
- BUSSMANN F09B 계열 특수 퓨즈
- EATON E30 시리즈 푸시버튼 접점 블록
- MAGLINER 지지대
- ANSELL 32-125 Hynit 내마모성 장갑
- ELMO RIETSCHLE 요소
- MOEN 밸브