그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 비 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
마감재 | 세금 코팅 |
학년 | 고성능 |
나선 각도 | 50 학위 |
절단 길이 | 1.25 " |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 5 / 8 " |
목 Dia. | 5 / 8 " |
목 길이 | 3.5 " |
플루트 수 | 6 |
전체 길이 | 3.5 " |
생크 직경 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 2.49 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.49 |
HS 코드 | 8209000030 |
모델 | 목 길이 | 코너 반경 | 커팅 타입 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 치수 유형 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH3021138-1 / 2 | 3" | - | 비 센터 | 6 | 3" | 1 / 2 " | 분수 인치 | 세금 코팅 | ₩ 145,985 | |
AH3021138-1 / 4 | 2.5 " | - | 비 센터 | 6 | 2.5 " | 1 / 4 " | 분수 인치 | 세금 코팅 | ₩ 63,367 | |
AH3021138-1 / 8 | 2.5 " | - | 비 센터 | 4 | 2.5 " | 1 / 4 " | 분수 인치 | 세금 코팅 | ₩ 111,282 | |
AH3021138-3 / 16 | 2.5 " | - | 비 센터 | 5 | 2.5 " | 1 / 4 " | 분수 인치 | 세금 코팅 | ₩ 115,465 | |
AH3021138-3 / 8 | 3" | - | 비 센터 | 6 | 3" | 3 / 8 " | 분수 인치 | 세금 코팅 | ₩ 107,607 | |
AH3021138-5 / 16 | 3" | - | 비 센터 | 6 | 3" | 3 / 8 " | 분수 인치 | 세금 코팅 | ₩ 101,745 | |
AH4046918-1 / 32-0.156 | 2.5 " | 5 / 32 " | 센터 | 2 | 2.5 " | 1 / 8 " | 분수 인치 | 세금 코팅 | ₩ 74,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.