그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.196 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | TFP-TiNAl |
플루트 길이 | 28mm |
학년 | K30F |
목록 번호 | A6181 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 82mm |
포인트 각도 | 150 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 6mm |
크기 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 절단 방향 | 마감재 | 플루트 길이 | 학년 | 목록 번호 | 전체 길이 | 포인트 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-5 | 6mm | 오른손 | 팁-TiN | 63mm | K30F | A3486 | 101mm | 130 학위 | ₩ 524,317 | ||
A3586TIP-5 | 6mm | 오른손 | 팁-TiN | 63mm | K30F | A3586 | 101mm | 130 학위 | ₩ 621,880 | ||
A7191TFT-5 | 6mm | 오른손 | TFT-TiNAl | 18mm | K30F | A7191 | 66mm | 180 학위 | ₩ 224,245 | ||
K3299XPL-M6 | 8mm | 오른손 | XPL-AlCrN | 41mm | K30F | K3299 | 79mm | 140 학위 | ₩ 42,840 | ||
K3899XPL-M6 | 8mm | 오른손 | XPL-AlCrN | 41mm | K30F | K3899 | 79mm | 140 학위 | ₩ 44,100 | ||
K5191TFT-5 | 6mm | 오른손 | TFT-TiNAl | 19mm | K30F | K5191 | 63mm | 180 학위 | ₩ 247,292 | ||
F2481 - 5 | 3.8mm | 왼손 | 코팅되지 않은 | 12mm | 고성능 | F2481 | 75mm | 140 학위 | ₩ 403,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.