그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 임시 작업 사이트 조명 |
Base | 마그네틱 |
기본 스타일 | 마그네틱 및 아이 볼트 |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 6ft. |
코드 타입 | SJTOW |
게이지 / 도체 | 18/3 |
가드 유형 | 폴리 카보네이트 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 14 |
길이 | 5.25 " |
배광 | 홍수 |
루멘 | 1000 |
자기 풀 | 90의 파운드 |
최대 신장 | 10.25 " |
NEC 코드 지정 | SJTOW |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
램프 헤드 수 | 1 |
정격 수명 | 100,000 시간. |
타입 | 싱글 헤드 |
전압 | 120 |
와트 | 14.5 |
선박 중량 (kg) | 1.61 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | 램프 와트 | 루멘 | 정격 수명 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-WL-42-PLT | CFL | 42 | 3200 | 10,000 시간. | 47 | ₩ 356,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.