W F HARRIS LIGHTING

  • WF HARRIS LIGHTING 제품을 찾고 계신가요?
  • 당사는 온라인 카탈로그 이외의 부품 번호도 공급할 수 있습니다.
  • 당사의 서비스에는 폐기되거나 중단된 부품 번호의 공급도 포함됩니다.
  • 귀사의 조달 예산에 맞춰 익스프레스 택배, 항공 운송, 해상 운송 등 다양한 배송 옵션을 제공합니다.

견적요청

WF 해리스 조명 LED 벽면팩

LED 벽 팩최대 루멘 등급이 4000 인 에너지 효율적인 LED 벽 조명. 방청 및 내 충격성 폴리 카보네이트 구조가 특징이며 작동 온도 범위가 -40 ~ 50 ° C이며 최대 32 와트의 전력 등급으로 제공됩니다. (2 제품)

WF HARRIS LIGHTING 방수 램프 홀더

비바람에 견디는 소켓거친 실외 환경에서 사용하기위한 단일 및 이중 램프 홀더; 녹슬지 않는 내 충격성 폴리 카보네이트 구조가 특징이며 크로스바 및 잠금 너트 장착 버전으로 제공됩니다. (7 제품)

WF HARRIS LIGHTING 야외 조명 액세서리

실외 비품 액세서리방청, 파손 방지 및 비전 도성 후드 스냅 온 및 투광 조명 및 실외 램프와 함께 사용하기위한 표면 실장 배선 상자 포함 (9 제품)

WF 해리스 조명 임시 작업 현장 조명

임시 작업 현장 조명최대 루멘 등급이 8500 인 휴대용 및 에너지 효율적인 작업 조명; 거친 서비스 및 중부 하 작업에 이상적입니다. 방청 및 내 충격성 폴리 카보네이트 구조가 특징이며 최대 100 와트 버전으로 제공됩니다. (2 제품)

WF HARRIS LIGHTING 휴대용 및 작업용 조명 액세서리

휴대용 및 작업 조명 액세서리산업 환경에서 작업 현장 조명을 쉽게 운반 할 수 있도록 설계된 라이트 카트; 5NKU0, 5NKU1, 5NKU2 및 5NKU3 모델과 함께 사용합니다. 다양한 기능과 13 게이지 강철 구조를위한 각도 조절 기능 (1개 상품)

WF 해리스 라이팅 조경 조명

조경 조명(1개 상품)

WF 해리스 라이팅 작업 조명

작업 조명(1개 상품)