항목 | 자동 부싱 침수 히터 |
제어 범위 | 화씨 110도 ~ 190도 |
외함 유형 | 단말기 |
최소 침수 깊이 | 9-1 / 8 " |
NPT | 1" |
전체 길이 | 13.125 " |
상 | 1 |
시스 재질 | 구리 |
전압 | 120 |
와트 밀도 | 31 평방 인치 |
와트 | 1000 |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8516100080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WTP910A | 14.125 " | 41 평방 인치 | 1500 | ₩ 338,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.