VULCAN AUO215A 나사 플러그 침수 히터 18-7/8인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 플러그 침수 히터 |
제어 범위 | 화씨 100도 ~ 550도 |
외함 유형 | 단말기 |
최소 침수 깊이 | 11-3 / 4 " |
NPT | 2" |
전체 길이 | 18.875 " |
상 | 1 |
시스 재질 | 강철 |
전압 | 120 |
와트 밀도 | 23 평방 인치 |
와트 | 1500 |
선박 중량 (kg) | 5.22 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 61.21 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 9032906020 |
원산지 | US |
모델 | 제어 범위 | NPT | 전체 길이 | 시스 재질 | 전압 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUW215A | 화씨 60도 ~ 250도 | 2" | 19 " | 구리 | 120 | 48 평방 인치 | 1500 | ₩ 905,082 | |
AUW250B | 화씨 60도 ~ 250도 | 2" | 26.875 " | 구리 | 240 | 48 평방 인치 | 5000 | ₩ 914,287 | |
AUO250B | 화씨 100도 ~ 550도 | 2" | 47.5 " | 강철 | 240 | 23 평방 인치 | 5000 | ₩ 1,252,895 | |
ASW110A | 화씨 60도 ~ 250도 | 1.25 " | 8.625 " | 구리 | 120 | 83 평방 인치 | 1000 | ₩ 287,612 | |
ASW110B | 화씨 60도 ~ 250도 | 1.25 " | 8.625 " | 구리 | 240 | 83 평방 인치 | 1000 | ₩ 268,607 | |
ASW115A | 화씨 60도 ~ 250도 | 1.25 " | 11.625 " | 구리 | 120 | 84 평방 인치 | 1500 | ₩ 305,725 | |
ASW115B | 화씨 60도 ~ 250도 | 1.25 " | 11.625 " | 구리 | 240 | 84 평방 인치 | 1500 | ₩ 280,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.