항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
접점 정격 저항성 @ 120V | 1A |
제어 범위 | 화씨 100도 ~ 500도 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 1A |
스위치 수 | 1 |
전체 길이 | 1.625 " |
스위치 동작 | 상승에 마감 |
스위치 유형 | SPST |
전압 범위 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.