항목 | 서랍 |
높이 | 4.3 " |
길이 | 5.7 " |
폭 | 25.35 " |
원산지 | US |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
00-428862-000G1 | ₩ 3,326,120 | RFQ
|
00-920020 | ₩ 421,120 | RFQ
|
00-956677-000G4 | ₩ 274,556 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.