그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 국자 |
그릇 크기 | 2.5 " |
생산 능력 | 5oz. |
색상 | 스테인리스 강 |
손잡이 길이 | 4" |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 길이 | 9.5 " |
전체 폭 | 2.5 " |
크기 | 5 x 2-1 / 2 x 1/2 " |
타입 | 스테인레스 스틸 국자 |
온도를 작동합니다. | 섭씨 121도 (화씨 250도) |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.