그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 식품 등급 컨베이어 롤러 커버 |
색상 | 백 |
유전체 강도 | 1000V / 밀 |
롤러 직경과 함께 사용. | 2-1 / 2 "테이퍼 |
수축 후 ID | 1.5 " |
수축 전 ID | 2.6 " |
설치 방법 | 열수축 |
길이 | 60 " |
자재 | PVC |
수축률 | 1.7:1 |
온도. 범위 | -4에서 221F |
수축 후 벽 두께 | 0.05 " |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 152.91 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 색상 | 수축 후 ID | 수축 후 벽 두께 | 수축 전 ID | 항목 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-CV-1375B | -4에서 221F | 검정 | 0.75 " | 0.05 " | 1.5 " | 식품 등급 컨베이어 롤러 커버 | 60 " | PVC | ₩ 52,535 | |
31-CV-1900B | -4에서 221F | 검정 | 1" | 0.05 " | 2.1 " | 식품 등급 컨베이어 롤러 커버 | 60 " | PVC | ₩ 57,312 | |
31-CV-2500B | -4에서 221F | 검정 | 1.5 " | 0.05 " | 2.6 " | 식품 등급 컨베이어 롤러 커버 | 60 " | PVC | ₩ 75,810 | |
31-CTV-2500B | -4에서 221F | 검정 | 1.25 " | 0.05 " | 2.6 " | 식품 등급 컨베이어 롤러 커버 | 60 " | PVC | ₩ 82,775 | |
31-CV-1375O | -4에서 221F | 주황색 | 0.75 " | 0.05 " | 1.5 " | 식품 등급 컨베이어 롤러 커버 | 60 " | PVC | ₩ 52,535 | |
31-CV-1900O | -4에서 221F | 주황색 | 1" | 0.05 " | 2.1 " | 식품 등급 컨베이어 롤러 커버 | 60 " | PVC | ₩ 54,880 | |
31-CV-2500O | -4에서 221F | 주황색 | 1.5 " | 0.05 " | 2.6 " | 식품 등급 컨베이어 롤러 커버 | 60 " | PVC | ₩ 75,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.