그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
모델 | 컴플라이언스 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
79590 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA | 3 / 4 "X 3 / 4" | 화씨 32도 ~ 250도 | 1 / 2 " | ₩ 43,977 | |
79760 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA | 1 "X 1" | 화씨 32도 ~ 250도 | 1 / 2 " | ₩ 52,045 | |
79580 | NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL | 1 / 2 "X 1 / 2" | 화씨 0도 ~ 250도 | 1 / 2 " | ₩ 35,892 | |
79765 | NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL | 1 "X 1" | 화씨 0도 ~ 250도 | 3 / 4 " | ₩ 61,635 | |
79770 | NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL | 1-1/4" x 1-1/4" | 화씨 0도 ~ 250도 | 1 / 2 " | ₩ 73,377 | |
79775 | - | 1-1/4" x 1-1/4" | 화씨 0도 ~ 250도 | 3 / 4 " | ₩ 75,862 | |
79785 | NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL | 1-1/2" x 1-1/2" | 화씨 0도 ~ 250도 | 3 / 4 " | ₩ 126,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.