그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
본체 재질 | 낮은 납 청동 |
컴플라이언스 | NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL |
연결 유형 | x 누름 x FNPT 누름 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 컴플라이언스 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79590 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA | 3 / 4 "X 3 / 4" | 화씨 32도 ~ 250도 | 1 / 2 " | ₩ 43,977 | ||
79760 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA | 1 "X 1" | 화씨 32도 ~ 250도 | 1 / 2 " | ₩ 52,045 | ||
79765 | NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL | 1 "X 1" | 화씨 0도 ~ 250도 | 3 / 4 " | ₩ 61,635 | ||
79770 | NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL | 1-1/4" x 1-1/4" | 화씨 0도 ~ 250도 | 1 / 2 " | ₩ 73,377 | ||
79775 | - | 1-1/4" x 1-1/4" | 화씨 0도 ~ 250도 | 3 / 4 " | ₩ 75,862 | ||
79785 | NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL | 1-1/2" x 1-1/2" | 화씨 0도 ~ 250도 | 3 / 4 " | ₩ 126,892 | ||
79780 | - | 1-1/2" x 1-1/2" | - | 1 / 2 " | ₩ 80,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.