그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 암 어댑터 |
컴플라이언스 | ANSI / CSA LC-4 |
연결 유형 | x FPT를 누릅니다. |
자재 | 탄소강 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 1-1/2" x 1/2" |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
튜브 크기 | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 1 " |
UPC | 691514253510 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.73 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 컴플라이언스 | 연결 유형 | 항목 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25101 | 탄소강 | CSA | x MNPT를 누릅니다. | 남성 어댑터 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 33,337 | ||
25106 | 강철 | CSA | x MNPT를 누릅니다. | 남성 어댑터 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 36,067 | ||
25111 | 강철 | CSA | x MNPT를 누릅니다. | 남성 어댑터 | 1" | 1" | ₩ 45,185 | ||
25116 | 강철 | CSA | x MNPT를 누릅니다. | 남성 어댑터 | 1.25 " | 1.25 " | ₩ 54,722 | ||
25121 | 강철 | CSA | x MNPT를 누릅니다. | 남성 어댑터 | 1.5 " | 1.5 " | ₩ 64,435 | ||
25126 | 강철 | CSA | x MNPT를 누릅니다. | 남성 어댑터 | 2" | 2" | ₩ 97,300 | ||
25581 | - | ANSI / CSA LC-4 | x FPT를 누릅니다. | 암 어댑터 | 1 "x 1 / 2" | 2 "x 1 / 2" | ₩ 53,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.