그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스태킹 컨테이너 |
생산 능력 | 0.8 cu. ft. |
케이스 수량 | 6 |
색상 | 회색 |
디자인 | 고강도, 내구성, 모든 모서리 방사형, 일체형 몰딩 핸들 |
마감재 | 부드럽게 |
높이 | 6" |
내부 하단 깊이 | 5-7 / 8 " |
내부 하단 길이 | 21 " |
내부 하단 너비 | 11 " |
내부 높이 | 5.875 " |
내부 길이 | 21 " |
안쪽 너비 | 11 " |
길이 | 23.38 " |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 강화 열경화성 복합재 |
외부 상단 깊이 | 6" |
외부 상단 길이 | 23-3 / 8 " |
외부 상단 너비 | 12 " |
바깥 쪽 너비 | 12 " |
스태킹 용량 | 2100의 파운드 |
온도. 범위 | 화씨 -60 ~ 250도 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 59.37 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 생산 능력 | 케이스 수량 | 부하 용량 | 자재 | 바깥 쪽 너비 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8700085136 | - | 0.63 Cu-피트 | 6 | 400의 파운드 | 유리 섬유 강화 복합재 | - | 무거운 산업 의무 | - | ₩ 107,782 | ||
8700085269 | - | 0.63 Cu-피트 | 6 | 400의 파운드 | 유리 섬유 강화 복합재 | - | 무거운 산업 의무 | - | ₩ 107,782 | ||
8750085136 | - | 0.95 Cu-피트 | 8 | 400의 파운드 | 유리 섬유 강화 복합재 | - | 무거운 산업 의무 | - | ₩ 118,160 | ||
8750085269 | - | 0.95 Cu-피트 | 8 | 400의 파운드 | 유리 섬유 강화 복합재 | - | 무거운 산업 의무 | - | ₩ 118,160 | ||
8800085136 | - | 1.27 Cu-피트 | 6 | 400의 파운드 | 유리 섬유 강화 복합재 | - | 무거운 산업 의무 | - | ₩ 134,225 | ||
8800085269 | - | 1.27 Cu-피트 | 6 | 400의 파운드 | 유리 섬유 강화 복합재 | - | 무거운 산업 의무 | - | ₩ 134,225 | ||
8147085269 | 20.75 " | 0.24 cu. ft. | 20 | 150의 파운드 | 유리 섬유 강화 열경화성 복합재 | 11.25 " | - | 11.25 " | ₩ 69,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.