그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 청동 / 황동 |
바디 스타일 | 직진 |
컴플라이언스 | NSF UP 코드 |
연결 유형 | x FPT를 누릅니다. |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 15의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 "X 3 / 4" |
포트 | 가득 찬 |
제품 데이터 시트 | viega-propress-24030.pdf |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
밸브 구조 | 전체 포트 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8481801085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.