그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플 링 No Stop |
본체 재질 | 구리 |
컴플라이언스 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA |
연결 유형 | PR 기사 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
튜브 크기 | 4" |
UPC | 691514207537 |
선박 중량 (kg) | 1.3 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.