VICKERS 02-466182-2 바람개비 펌프 4 Gpm @ 1200 Rpm 및 100 Psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 싱글 베인 펌프 |
배수량 | .80큐 in./rev. |
유량 | 4rpm 및 1200psi에서 100gpm |
입구 포트 | 1-5 / 16 "-12 직선 나사 |
최대. 압력 | 2500의 PSI |
최대 RPM | 1800 |
최소 RPM | 600 |
산 | SAE A 2 볼트 플랜지 |
아울렛 포트 | 3/4 "-16 직선 나사 |
항구 위치 | 입구에서 90도 CW |
샤프트 크기 | 11 치아 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8413600040 |
원산지 | US |
모델 | 배수량 | 유량 | 산 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
421477-7 | 4.13 개 cu. in./rev. | 21gpm | SAE B 2 볼트 플랜지 | ₩ 3,289,020 | |
416457-3 | 4.13 개 cu. in./rev. | 21gpm | SAE B 2 볼트 플랜지 | ₩ 3,231,707 | |
390102-4 | .40큐 in./rev. | 2rpm 및 1200psi에서 100gpm | SAE A 2 볼트 플랜지 | ₩ 1,588,737 | |
401070-4 | .60큐 in./rev. | 3rpm 및 1200psi에서 100gpm | SAE A 2 볼트 플랜지 | ₩ 1,588,737 | |
382087-3 | 1.39 개 cu. in./rev. | 7rpm 및 1200psi에서 100gpm | SAE A 2 볼트 플랜지 | ₩ 1,443,365 | |
382087-4 | 1.39 개 cu. in./rev. | 7rpm 및 1200psi에서 100gpm | SAE A 2 볼트 플랜지 | ₩ 1,506,802 | |
382092-3 | 1.0 개 cu. in./rev. | 5rpm 및 1200psi에서 100gpm | SAE A 2 볼트 플랜지 | ₩ 1,506,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.