항목 | 유압 스로틀 밸브 |
코일 볼트 | 24 VDC |
연결 | DIN 43650 |
3000 PSI에서 GPM | 7 |
높이 | 2" |
길이 | 6.46 " |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
맥스. 탱크 압력 (PSI) | 5000 |
위치 개수 | 2 |
방법의 수 | 2 |
씰 타입 | 플루오르 |
크기 | D03 |
스풀 유형 | 닫힌 봄 중심 |
타입 | 비례항 |
폭 | 1.9 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481200040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.