VIBCO 2P-100-1 전기 진동기 0.90a 115vac 단상
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 진동기 |
A | 0.90 |
베어링 유형 | 사전 윤활 |
빈 무게 용량 | 1500의 파운드 |
dBA의 | 63 @ 3 피트 |
Duty | 특정 힘 설정에서만 연속, 최대 힘 설정에서 간헐적 의무 |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
힘 | 기계적으로 조정 가능 |
힘 등급 | 100 ~ 175 파운드 |
HP | 1/5 |
최대 온도 | 200도 F |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 높이 | 5" |
전체 길이 | 8.187 " |
전체 폭 | 4.125 " |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
속도 | 3600VPM |
진동기 유형 | 무거운 의무 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 7.54 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | A | dBA의 | 전체 길이 | 전체 폭 | 상 | 축 길이 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE10-1-1 / 2 | - | 17 | - | 10 " | - | 1 | 10ft. | 11,000 RPM | ₩ 4,007,745 | |
ACE10-1-3 / 4 | - | 17 | - | 10 " | - | 1 | 10ft. | 11,000 RPM | ₩ 4,119,290 | |
에이스10-2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 10ft. | 11,000 RPM | ₩ 4,225,917 | |
ACE14-1-1 / 2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 14ft. | 11,000 RPM | ₩ 4,390,155 | |
ACE14-1-3 / 4 | - | 17 | - | - | - | 1 | 14ft. | 11,000 RPM | ₩ 4,524,782 | |
에이스14-2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 14ft. | 11,000 RPM | ₩ 4,726,312 | |
ACE2-1-1 / 2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 2ft. | 11,000 RPM | ₩ 3,575,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.