VESTIL XHCR-48 알루미늄 압출 호스/케이블 크로스오버, 48인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 램프 |
케이블 개방 높이 | 4 1 / 2 " |
생산 능력 | 10000의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 48 " |
높이 | 3 4 / 7 " |
길이 | 4 피트 |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
오프닝 높이 | 3 1 / 8 " |
개방 폭 | 4 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-xhcr-48.pdf |
단일 휠 용량 | 10000의 파운드. |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 26.1 |
선박 높이 (cm) | 9.05 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 53.66 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XHCR-36 | 은 | 36 " | 3 피트 | ₩ 629,974 | ||
XHCR-36-BK | 검정 | 36 " | 3 피트 | ₩ 654,665 | ||
XHCR-36-BRN | 갈색 | 36 " | 3 피트 | ₩ 654,665 | ||
XHCR-36-Y | 노란색 | 36 " | 3 피트 | ₩ 654,665 | ||
XHCR-36-YB | 블랙, 옐로우 | 36 " | 3 피트 | ₩ 799,730 | ||
XHCR-48-BK | 검정 | 48 " | 4 피트 | ₩ 868,458 | ||
XHCR-48-BRN | 갈색 | 48 " | 4 피트 | ₩ 868,458 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.