VESTIL WTJ-20-3-AC-CSA 강철 AC 구동 지브 크레인, CSA 준수 3-5피트 붐, 2000Lb. 용량, 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지브 크레인 |
기본 높이 | 18.5 " |
베이스 길이 | 12 " |
기본 너비 | 12 " |
붐 조정 증분 | 12 " |
붐 높이 | 59 9/16 인치 ~ 96 1/8 인치 |
붐 리치 | 39 1/4 인치 ~ 63 1/4 인치 |
케이블 직경 | 7 / 32 " |
케이블 길이 | 25 피트 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 8 피트 |
깊이 | 63.5 " |
확장 용량 | 250의 파운드. |
확장 길이 | 96.13 " |
확장된 최대 후크 높이 | 96.13 " |
확장된 최소 후크 높이 | 59.56 " |
높이 | 73 " |
HP | 1/3 |
길이 | 63.5 " |
자재 | 강철 |
모터 HP | 3 / 10 hp |
장착 플레이트 길이 | 12 " |
장착 플레이트 폭 | 12 " |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
전원 유형 | AC |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wtj-20-3-ac-csa.pdf |
수축된 용량 | 2000의 파운드. |
수축 된 길이 | 39.25 " |
철회된 최대. 후크 높이 | 63.25 " |
철회된 분. 후크 높이 | 39.25 " |
회전 | 360도 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 18.69 " |
선박 중량 (kg) | 123.75 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 170.18 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8426910000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 확장 용량 | 붐 높이 | 붐 리치 | 확장 길이 | 확장된 최대 후크 높이 | 확장된 최소 후크 높이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-DC | 데빗 크레인 | 600의 파운드. | 59 1/2 인치 ~ 106 1/2 인치 | 51 1/4 인치 ~ 87 1/4 인치 | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 68.81 " | ₩ 6,814,360 | RFQ
| |
WTJ-20-4-AC | 데빗 크레인 | 600의 파운드. | 59 1/2 인치 ~ 106 1/2 인치 | 51 1/4 인치 ~ 87 1/4 인치 | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 70.06 " | ₩ 9,854,022 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-DC | 데빗 크레인 | 1100의 파운드. | 47 1/8 인치 ~ 73 5/16 인치 | 43 1/16 인치 ~ 66 3/4 인치 | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 65.69 " | ₩ 5,322,625 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-AC | 데빗 크레인 | 200의 파운드. | 47 1/8 인치 ~ 73 5/16 인치 | 43 1/16 인치 ~ 66 3/4 인치 | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 66.94 " | ₩ 6,972,175 | RFQ
| |
WTJ-20-3-AC | 지브 크레인 | - | 59 9/16 인치 ~ 96 1/8 인치 | 39 1/4 인치 ~ 63 1/4 인치 | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | ₩ 8,384,625 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | 지브 크레인 | 250의 파운드. | 59 9/16 인치 ~ 96 1/8 인치 | 39 1/4 인치 ~ 63 1/4 인치 | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | ₩ 8,940,145 | ||
WTJ-20-3-DC | 지브 크레인 | 250의 파운드. | 59 9/16 인치 ~ 96 1/8 인치 | 39 1/4 인치 ~ 63 1/4 인치 | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | ₩ 6,756,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.