KERN AND SOHN 572 시리즈 정밀 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 180 X 310 X 85 mm , 하우징 높이: 85 mm , 하우징 길이: 310 mm , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 160 X 200 mm , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 200 mm , 계량면 폭: 160 mm
스타일 | 모델 | 입력 전압 | 선형성 | 셋팅 시간 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 단위 | 무게 측정 표면 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 573-46 | - | - | 2 초. | 100mg | 1g | 지, 킬로그램 | - | ₩ 1,119,713 | |
A | 573-34 | 100~230V | +/- 0.03g | 3 초. | 10mg | 100mg | 지, 킬로그램 | 150 mm | ₩ 1,119,713 | |
B | 572-35 | 100에서 240V | +/- 0.03g | 3 초. | 10mg | 100mg | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~ | 150 mm | ₩ 1,353,068 | |
C | 572-43 | 100에서 240V | +/- 0.3g | 3 초. | 100mg | 1g | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ~ | - | ₩ 1,316,986 | |
D | 572-33 | 100에서 240V | +/- 0.03g | 3 초. | 10mg | 100mg | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~ | 150 mm | ₩ 1,326,006 | |
A | 572-30 | 100에서 240V | +/- 0.003g | 3 초. | 1mg | 10mg | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~ | 106 mm | ₩ 1,353,068 | |
E | 572-31 | 100에서 240V | +/- 0.005g | 3 초. | 1mg | 10mg | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~ | 106 mm | ₩ 1,380,129 | |
F | 572-32 | 100에서 240V | +/- 0.005g | 3 초. | 1mg | 10mg | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ~ | 105 mm | ₩ 1,398,170 | |
G | 572-37 | 100에서 240V | +/- 0.05g | 3 초. | 10mg | 100mg | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~ | 150 mm | ₩ 1,380,129 | |
H | 572-39 | 100에서 240V | +/- 0.05g | 3 초. | 10mg | 100mg | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ~ | 150 mm | ₩ 1,398,170 | |
I | 572-45 | 100에서 240V | +/- 0.15g | 3 초. | 50mg | 500mg | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~ | - | ₩ 1,353,068 | |
J | 572-49 | 100에서 240V | +/- 0.3g | 2 초. | 100mg | 1g | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~ | - | ₩ 1,326,006 | |
K | 572-55 | 100에서 240V | +/- 0.25g | 3 초. | 50mg | 500mg | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ~ | - | ₩ 1,389,150 | |
L | 572-57 | 100에서 240V | +/- 0.3g | 3 초. | 100mg | 1g | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~ | - | ₩ 1,371,109 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스웨이 징 머신
- 레이싱 및 레이싱 도구
- 전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기
- 금속 클래드 채찍
- 뷰렛
- 공기압 도구
- 도어 하드웨어
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 텐셔너 및 타이트 너
- 파이프 스레딩 장비
- TOUGH GUY 천 걸레, 50파운드 패키지
- PARKER 공압 레귤레이터, 비 상승 노브
- 3M 카톤 씰링 테이프
- WESCO 수동 하이 리프트 파렛트 트럭
- MACROMATIC 48VDC, 시간 지연 릴레이
- KIPP K0154 시리즈, M6 나사산 크기 스타 그립 노브
- ACROVYN 범퍼 가드, 양피지, 아크로빈, 240인치 길이
- CH HANSON 테이프에 플래그 지정
- SPEARS VALVES PVC 회색 암 어댑터, ASTM 소켓 x FBSP, 미터법
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 1901 시리즈