플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN 572-30 정밀 저울, 최대 240g 계량, 0.001g 해독도 | CE8GLK

KERN AND SOHN 572-30 정밀 저울, 최대 240g. 계량, 0.001g 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8GLK 모델 : 572-30

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,353,068 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리 충전 시간10의 시간.
케이스 폭180mm
숫자 크기18mm
유형 표시LCD
하우징 치수180 X 310 X 85 mm
하우징 높이85 mm
하우징 길이310 mm
입력 전압100에서 240V
선형성+/- 0.003g
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.40도 씨
최소 주변 온도.10도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트컨앤드손-572-30.pdf
가독성0.001g
재현성0.001g
셋팅 시간3 초.
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)1mg
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)10mg
단위ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~
용량 무게240g
계량판 재질스테인리스 강
무게 측정 표면 직경106 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.4
선박 높이 (cm)22
선박 길이 (cm)34
선박 폭 (cm)40
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델입력 전압선형성셋팅 시간개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)단위무게 측정 표면 직경가격
KERN AND SOHN 572-31 정밀 저울, 최대 300g 계량, 0.001g 해독도 | CE8GLL 572-31100에서 240V+/- 0.005g3 초.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~106 mm₩ 1,380,129
KERN AND SOHN 572-32 정밀 저울, 최대 420g 계량, 0.001g 해독도 | CE8GLM 572-32100에서 240V+/- 0.005g3 초.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ~105 mm₩ 1,398,170
KERN AND SOHN 572-33 정밀 저울, 최대 1600g 계량, 0.01g 해독도 | CE8GLN 572-33100에서 240V+/- 0.03g3 초.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~150 mm₩ 1,326,006
KERN AND SOHN 572-35 정밀 저울, 최대 2400g 계량, 0.01g 해독도 | CE8GLP 572-35100에서 240V+/- 0.03g3 초.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~150 mm₩ 1,353,068
KERN AND SOHN 572-37 정밀 저울, 최대 3000g 계량, 0.01g 해독도 | CE8GLQ 572-37100에서 240V+/- 0.05g3 초.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, ~150 mm₩ 1,380,129
KERN AND SOHN 572-39 정밀 저울, 최대 4200g 계량, 0.01g 해독도 | CE8GLR 572-39100에서 240V+/- 0.05g3 초.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ~150 mm₩ 1,398,170
KERN AND SOHN 572-43 정밀 저울, 최대 10000g 계량, 0.1g 해독도 | CE8GLT 572-43100에서 240V+/- 0.3g3 초.100mg1gct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ~-₩ 1,316,986

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN 572-30 정밀 저울, 최대 240g. 계량, 0.001g 해독도
₩ 1,353,068 /단위