그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 날씨 스트립 |
부착 유형 | 나사 |
색상 | 블랙, 실버 |
와 호환 | 전기 유압 도크 레벨러, 기계식 도크 레벨러 |
높이 | 5.17 피트 |
길이 | 54 " |
자재 | 폴리 프로필렌, 스틸 |
측정 단위 | 마다 |
구덩이 길이 | 62 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ws-6-rb-1.pdf |
두께 | 0.25 " |
타입 | 교체 용 브러시 |
UPC | 691215048156 |
웨더스트립 종류 | 교체 용 브러시 |
폭 | 1" |
함께 작동 | RR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 웨더스트립 종류 | 색상 | 높이 | 폭 | 길이 | 자재 | 구덩이 길이 | 교체 브러시 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-10-DV | 이중 비닐 | 백 | 9.17 피트 | 2" | 101 " | 이중 비닐 | 110 " | - | ₩ 185,054 | RFQ
| |
WS-10-RB-1 | 교체 용 브러시 | 블랙, 실버 | 9.17 피트 | 1" | 102 " | 폴리 프로필렌, 스틸 | 110 " | - | ₩ 255,716 | RFQ
| |
WS-10-RB-1.5 | 교체 용 브러시 | 블랙, 실버 | 9.17 피트 | 1" | 102 " | 폴리 프로필렌, 스틸 | 110 " | - | ₩ 259,356 | RFQ
| |
WS-5-DV | 이중 비닐 | 백 | 4.17 피트 | 2" | 41 " | 이중 비닐 | 50 " | - | ₩ 123,912 | ||
WS-5-RB-1 | 교체 용 브러시 | 블랙, 실버 | 4.17 피트 | 1" | 42 " | 폴리 프로필렌, 스틸 | 50 " | - | ₩ 212,647 | ||
WS-5-RB-1.5 | 교체 용 브러시 | 블랙, 실버 | 4.17 피트 | 1" | 42 " | 폴리 프로필렌, 스틸 | 50 " | - | ₩ 216,236 | ||
WS-6-DV | 이중 비닐 | 백 | 5.17 피트 | 2" | 53 " | 이중 비닐 | 62 " | - | ₩ 139,134 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.