항목 | 던지는 사람 |
생산 능력 | 260의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
색상 | 검정 |
높이 | 4" |
길이 | 4" |
측정 단위 | SET를 |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
UPC | 691215063098 |
폭 | 2" |
함께 작동 | WP-3737-FD, WP-3737-FD-84B |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.