항목 | 지게차 작업 플랫폼 |
배터리 크기 | 7 |
생산 능력 | 400의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 사이클 시간 | 75 초. |
높이 | 33 " |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
길이 | 36.75 " |
낮은 높이 | 2 3 / 4 " |
머신 스케이트 및 롤러 장비 | 2 |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 14.63 " |
최대. 속도 로드됨 | 1의 mph |
최대. 언로드된 속도 | 0.015의 mph |
측정 단위 | 마다 |
모터 파워 | 0.15kW |
모터 전력 kW | 0.15kW |
피마자 수 | 2 |
배터리의 수 | 1 |
캐스터 수 | 2 |
조작 | (1)12V DC 선형 액추에이터 |
플랫폼 높이 | 2.75 " |
플랫폼 길이 | 24 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 36 " |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wp-400-dc.pdf |
올려 진 높이 | 14 5 / 8 " |
뒷바퀴 Dia. | 4" |
언로드 사이클 시간 | 45 초. |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
폭 | 36.5 " |
선박 중량 (kg) | 134.55 |
선박 높이 (cm) | 83.19 |
선박 길이 (cm) | 93.35 |
선박 폭 (cm) | 92.71 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 조작 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WP-400-AC | - | 115V AC 선형 액추에이터 | - | ₩ 4,801,287 | ||
WP-400- 에어 | 34.25 " | 팩토리 에어 | 공기가 들어있는 | ₩ 4,801,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.